寸法A(mm)11.7
寸法D(Φmm)22
寸法D1(Φmm)16
寸法H(mm)38
寸法H1(mm)37
寸法H2(mm)42
寸法Lf(mm)14
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)80
寸法S(mm)10
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)14
回し半径(mm)80
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数22
質量(g)125
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(ねじ部)-
表面処理(レバー部)塗装
レバー色オレンジ