フラット クランプ レバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付部めねじ 取付長(mm)12 注文コード21562817 品番HKF6-BK
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,313
販売価格(税別)
1,194
この商品は取付穴径・取付部・取付長など89種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10.1 寸法D(Φmm)19.1 寸法D1(Φmm)13.5 寸法H(mm)29.2 寸法H1(mm)28.5 寸法H2(mm)32.2 寸法Lf(mm)12 寸法M(mm)M6×1 寸法R(mm)65 寸法S(mm)6.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)12 回し半径(mm)65 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数20 質量(g)78 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする