寸法A(mm)10.1
寸法D(Φmm)19.1
寸法D1(Φmm)13.5
寸法H(mm)29.2
寸法H1(mm)28.5
寸法H2(mm)32.2
寸法Lf(mm)12
寸法M(mm)M8×1.25
寸法R(mm)65
寸法S(mm)6.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)12
回し半径(mm)65
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数20
質量(g)76
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色オレンジ