イマオコーポレーション
フラット クランプ レバー
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
取付部
おねじ
注文コード
21562905
品番
HKR10-20-BK-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
¥
2,231
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.7
寸法D(Φmm)
22
寸法D1(Φmm)
16
寸法H(mm)
38
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
42
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法R(mm)
80
寸法S(mm)
10
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
80
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
22
質量(g)
143
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(ねじ部)
-
表面処理(レバー部)
塗装
レバー色
ブラック