フラット クランプ レバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付部おねじ 取付長(mm)25 注文コード21562957 品番HKR10-25-OG
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,580
販売価格(税別)
1,436
この商品は取付穴径・取付部・取付長など89種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.7 寸法D(Φmm)22 寸法D1(Φmm)16 寸法H(mm)38 寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)42 寸法L(mm)25 寸法M(mm)M10×1.5 寸法R(mm)80 寸法S(mm)10 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)25 回し半径(mm)80 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数22 質量(g)146 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする