イマオコーポレーション
フラット クランプ レバー
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
取付部
おねじ
注文コード
21563142
品番
HKR6-15-BK-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,102
販売価格(税別)
¥
1,911
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10.1
寸法D(Φmm)
19.1
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法H(mm)
29.2
寸法H1(mm)
28.5
寸法H2(mm)
32.2
寸法L(mm)
15
寸法M(mm)
M6×1
寸法R(mm)
65
寸法S(mm)
6.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
15
回し半径(mm)
65
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
20
質量(g)
84
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(ねじ部)
-
表面処理(レバー部)
塗装
レバー色
ブラック