フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21563937 品番 CP721-20045
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法H(mm)20 寸法H1(mm)10 寸法M(mm)M16×2-5.5L 材質(本体)SCM440 質量(g)47 寸法D(Φmm)30(p6) 寸法D1(Φmm)20 寸法d(Φmm)14 表面処理(本体)塩浴軟窒化処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする