イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーブッシュ) CP726
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21563946
品番
CP726-12025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
16
寸法H1(mm)
8
寸法M(mm)
M8×1.25(下穴Φ6.8)
材質(本体)
SCM440
質量(g)
46
寸法D(Φmm)
25(+0.028/+0.018)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
持上力(N)
540
材質(テーパーブッシュ)
SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)
塩浴軟窒化処理
熱処理(本体)
焼入焼戻