イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーブッシュ) CP726
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21563955
品番
CP726-15032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
9
寸法M(mm)
M10×1.5(下穴Φ8.5)
材質(本体)
SCM440
質量(g)
92
寸法D(Φmm)
32(+0.031/+0.021)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
持上力(N)
600
材質(テーパーブッシュ)
SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)
塩浴軟窒化処理
熱処理(本体)
焼入焼戻