イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーブッシュ) CP726
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21563964
品番
CP726-20045
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
11
寸法M(mm)
M14×1.5(下穴Φ12.5)
材質(本体)
SCM440
質量(g)
230
寸法D(Φmm)
45(+0.031/+0.021)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
持上力(N)
780
材質(テーパーブッシュ)
SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)
塩浴軟窒化処理
熱処理(本体)
焼入焼戻