イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ベアリングユニット 14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21564068
品番
DE-BU14-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個
材質(本体)
アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)
400
タイプ
同心型
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
締付トルク(N・m)
3
材質(ボルト)
スチール
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)
4400
基本動定格荷重C(N)
7800
表面処理(ボルト)
亜鉛三価クロメート
色(ボルト)
ナチュラル
注意
※同心型と偏心型を組合せてご使用ください。