イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ポイントチップ スクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21564323
品番
PCS5×21
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥524
販売価格(税別)
¥
476
バスケットに入れる
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
寸法L(mm)
20.5
寸法L1(mm)
0.5
寸法L2(mm)
1.3
寸法M(mm)
M5×0.8
寸法W(mm)
2.5
材質(本体)
S45CF
質量(g)
2.1
寸法d(Φmm)
3
材質(チップ)
SKS93
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
最大荷重(kN)
4.5
表面処理(チップ)
四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)
HRC54〜58