ポイントチップ スクリュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21564332 品番 PCS6×14
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥524
販売価格(税別)
476

先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。

寸法L(mm)13.5 寸法L1(mm)0.8 寸法L2(mm)1.9 寸法M(mm)M6×1 寸法W(mm)3 材質(本体)S45CF 質量(g)1.7 寸法d(Φmm)4 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 最大荷重(kN)9 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする