イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ポイントチップ スクリュー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21564402
品番
PCS8×27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
1
寸法L2(mm)
2.4
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法W(mm)
4
材質(本体)
S45CF
質量(g)
7.1
寸法d(Φmm)
5.5
材質(チップ)
SKS93
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
最大荷重(kN)
15
表面処理(チップ)
四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)
HRC54〜58