ボールロックピン

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21564463 品番 BJ774-05010-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。

寸法L(mm)10(+0.5/0) 寸法L1(mm)5.8(±1) 材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 寸法D(Φmm)5(-0.03/-0.13) 寸法H(mm)13 寸法A(mm)25 寸法D1(mm)5.6 質量(g)21 寸法D2(mm)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21564612
2018-12-20
用途:
船用資材の切削
その他業種

裏側に回りスナップピンなど止めなくて良く効率的だが 一寸高価が難点です。

対象商品:
21564506
2018-08-28
用途:
海でフロートのポール留めピンとして使用します。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

今後 サビやボールストッパーの円滑な寿命が気にはなりますが 転落防止のワイヤーも付いているので安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
21564506
2018-03-07
用途:
巻き取り機の巻き取り後の固定ピン
ブルドックソース株式会社 様

ワイヤー切れや端子部分の破損が早く、1年程度で補修しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする