ボタンロッククランパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ標準 クランプ力(N)30 注文コード21564883 品番QCBU0608-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はタイプ・クランプ力など9種類から選べます 他の種類を見る
タイプ標準 寸法L(mm)21 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)19 寸法W(mm)10 寸法M(mm)M8×1.25 寸法H1(mm)18 質量(g)30 クランプ力(N)30 トラスコ品番828-6119 寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1) 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)25 寸法d(Φmm)- 寸法D3(Φmm)8 寸法H2(mm)6 ベース厚さ(mm)6〜10 寸法H3(mm)5.5 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(スプリング)SUS304WPB 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21564883 QCBU0608-10 21564892 QCBU0608-10-SUS ボタンロッククランパー イマオコーポレーション ボタンロッククランパー イマオコーポレーション 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89548332
2024-07-11
用途:
社内組立治具に採用
製造業

簡単操作で着脱が可能になり作業が楽になり作業者に喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする