タイプステンレス
寸法L(mm)21
寸法H(mm)26
寸法L1(mm)19
寸法W(mm)10
寸法M(mm)M8×1.25
寸法H1(mm)18
質量(g)30
クランプ力(N)30
トラスコ品番828-6121
材質(本体)SUS303
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)23
寸法d(Φmm)-
寸法D3(Φmm)8
寸法H2(mm)6
ベース厚さ(mm)6〜10
寸法H3(mm)5.5
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)SUS304WPB
表面処理(本体)-
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻