イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ケース(ボタンロッククランパー用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-6127
注文コード
21564908
品番
QCBU0608-M12
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
15
寸法M(mm)
M12×1.5(細目)
ベース厚さ(mm)
6以上
寸法D(Φmm)
16(h9)
トラスコ品番
828-6127
質量(g)
9
寸法d(Φmm)
6(+0.4/+0.2)
表面処理(ケース)
無電解ニッケルメッキ