マルチロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)442 注文コード21565258 品番SML1540-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,625,000
この商品は寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る

一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。

寸法C(mm)7 寸法H(mm)442 寸法H1(mm)400 寸法H2(mm)135 寸法H3(mm)100 寸法H4(mm)15(ストローク) 寸法H5(mm)7 寸法H6(mm)35 寸法H7(mm)10.5 寸法M(mm)M16 寸法P(mm)80 寸法T(mm)3 寸法W(mm)300 寸法W1(mm)200 寸法W2(mm)50 寸法W3(mm)148 寸法W4(mm)198 付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング 材質(本体)A7075 質量(g)90 寸法D(Φmm)334 取付穴数4 材質(ベース)A6061 材質(ジョー)A7075 色(本体)ブラック 表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理 材質(カバープレート)スチール 表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 熱処理(カバープレート)焼入焼戻 色(ジョー)ナチュラル 色(ベース)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする