※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
ミニクランプ レバー(SUS製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M3
取付部
めねじ
取付長(mm)
9
注文コード
21565303
品番
MKF3-RE-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,473
販売価格(税別)
¥
1,339
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M(mm)
M3×0.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
9
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
16
質量(g)
36
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
塗装
レバー色
レッド