※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKR5-15-RE-SUS ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーション 21565452 MKR5-15-RE-SUS ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーション 21565452

ミニクランプ レバー(SUS製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付部おねじ 取付長(mm)15 注文コード21565452 品番MKR5-15-RE-SUS
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,612
販売価格(税別)
1,465
この商品は取付穴径・取付部・取付長など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)15 寸法M(mm)M5×0.8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)15 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)30 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)塗装 レバー色レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする