※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKF3-RE ミニクランプレバー イマオコーポレーション 21565504 MKF3-RE ミニクランプレバー イマオコーポレーション 21565504

ミニクランプレバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付部めねじ 取付長(mm)9 注文コード21565504 品番MKF3-RE
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は取付穴径・取付部・取付長など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法M(mm)M3×0.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)9 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)36 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする