曜日別特売
MKR5-50-RE ミニクランプレバー イマオコーポレーション 21565714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKR5-50-RE ミニクランプレバー イマオコーポレーション 21565714
MKR5-50-RE ミニクランプレバー イマオコーポレーション 21565714

ミニクランプレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付部おねじ注文コード21565714品番MKR5-50-RE
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法L(mm)50寸法M(mm)M5×0.8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)50回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)37規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする