イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ラウンドチップ スクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21566028
品番
RCS10×19
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
寸法L(mm)
18.9
寸法L1(mm)
1.1
寸法L2(mm)
3.5
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法R(mm)
6
寸法W(mm)
5
材質(本体)
S45CF
質量(g)
6.7
寸法d(Φmm)
7
材質(チップ)
SKS93
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
最大荷重(kN)
20
表面処理(チップ)
四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)
HRC54〜58