イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ラウンドチップ スクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21566168
品番
RCS8×19
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
寸法L(mm)
18.8
寸法L1(mm)
0.8
寸法L2(mm)
3.2
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法R(mm)
5
寸法W(mm)
4
材質(本体)
S45CF
質量(g)
4.5
寸法d(Φmm)
5.5
材質(チップ)
SKS93
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
最大荷重(kN)
15
表面処理(チップ)
四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)
HRC54〜58