ラウンドハンドグリップAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21566213 品番HGR200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)316 寸法A(mm)200 寸法F(mm)20 寸法D(mm)80 寸法E(mm)M8×1.25 寸法B(mm)80 寸法C(Φmm)20 色(本体)ブラック 表面処理(本体)プラスチックラミネート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする