曜日別特売
MXQR16-10CS-M9NVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR16-10CS-M9NVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566458
MXQR16-10CS-M9NVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566458

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV
リード線(m)
(L) 3
注文コード
21566458
品番
MXQR16-10CS-M9NVL
参考基準価格(税別)¥45,270販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(CS) メタルストッパ 前進端
作動方式
複動
調整範囲(mm)
(-) 5
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
アジャスタ位置
【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする