イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
レベリング パッド 6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21566545
品番
L6-LPS-M6X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
17
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
最大50、最小23
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
900
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)