イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
レベルアジャスター(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21566676
品番
KAF75-12×100SUS
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,707
販売価格(税別)
¥
1,552
バスケットに入れる
仕様
耐食性耐水性に優れています。
質量(g)
230
タイプ
SUS製
寸法L(mm)
125
寸法L1(mm)
100
寸法A(mm)
3.5
材質(ねじ部)
SUS304
表面処理(ねじ部)
酸化(不動態)皮膜
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
19
寸法M(mm)
M12×17.5
許容荷重(N)
5000
材質(ナット)
SUS304
材質(パッド)
SUS304
表面処理(パッド)
酸化(不動態)皮膜
表面処理(ナット)
-