イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
レベルアジャスター(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21566886
品番
KAF75-20×150SUS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,375
販売価格(税別)
¥
3,977
バスケットに入れる
仕様
耐食性耐水性に優れています。
質量(g)
620
タイプ
SUS製
寸法L(mm)
180
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
5
材質(ねじ部)
SUS304
表面処理(ねじ部)
酸化(不動態)皮膜
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
30
寸法M(mm)
M20×2.5
許容荷重(N)
5000
材質(ナット)
SUS304
材質(パッド)
SUS304
表面処理(パッド)
酸化(不動態)皮膜
表面処理(ナット)
-