イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
レベルアジャスター(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21566904
品番
KAF75-20×180
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,420
販売価格(税別)
¥
1,291
バスケットに入れる
仕様
-
質量(g)
680
タイプ
スチール製
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
180
寸法A(mm)
5
材質(ねじ部)
SS400
表面処理(ねじ部)
亜鉛三価クロメート
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
30
寸法M(mm)
M20×2.5
許容荷重(N)
5000
材質(ナット)
SS400
材質(パッド)
SPCC
表面処理(パッド)
亜鉛三価クロメート
表面処理(ナット)
亜鉛三価クロメート