イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21567498
品番
CP722-0840R-06N
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個
材質(本体)
SCM440
質量(g)
215
タイプ
ストレートピン
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ピン)
SUS303
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(N)
700
持上力(N)
-
材質(テーパーブッシュ)
SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)
イソナイト処理(軟窒化処理)
表面処理(レバー)
塗装シルバーグレー
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜