寸法A(mm)21
寸法B(mm)22
寸法D1(mm)40
寸法H(mm)65
寸法H1(mm)78
寸法L(mm)32
寸法R(mm)65
寸法S(mm)13
種類朝顔
仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
質量(g)1850
タイプ軸穴、押しネジ穴2ヶ所加工付
寸法D(Φmm)160
材質(ハンドル車)FC材
軸穴径(Φmm)22
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)160
押しネジ穴M6