安全 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)160 寸法D(mm)160 注文コード21567613 品番SY160-K14
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど117種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)21 寸法B(mm)22 寸法D(mm)160 寸法D1(mm)40 寸法H(mm)65 寸法H1(mm)78 寸法L(mm)32 寸法R(mm)65 寸法S(mm)13 種類朝顔 仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 質量(g)1850 タイプ軸穴、キー溝、押しネジ穴1ヶ所加工付 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)14 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)160 適合キー溝(mm)5×5 押しネジ穴M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする