寸法A(mm)25
寸法B(mm)22
寸法D(mm)200
寸法D1(mm)45
寸法H(mm)85
寸法H1(mm)78
寸法L(mm)36
寸法R(mm)85
寸法S(mm)15
種類朝顔
仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
質量(g)2900
タイプ軸穴、キー溝、押しネジ穴1ヶ所加工付
材質(ハンドル車)FC材
軸穴径(Φmm)17
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)200
適合キー溝(mm)5×5
押しネジ穴M6