安全 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)23 ハンドル呼び径(Φmm)250 寸法D(Φmm)250 注文コード21567972 品番SY250-H23
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど117種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)27 寸法B(mm)28 寸法D1(mm)50 寸法H(mm)105 寸法H1(mm)97 寸法L(mm)40 寸法R(mm)75 寸法S(mm)18 種類朝顔 仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 質量(g)4200 タイプ軸穴、押しネジ穴2ヶ所加工付 寸法D(Φmm)250 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)23 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)250 押しネジ穴M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする