MXQR20L-40CSAT-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21568007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR20L-40CSAT-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21568007
MXQR20L-40CSAT-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21568007

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
アジャスターオプション
(CSAT) メタルストッパ 前進端 + ラバーストッパ 後退端
注文コード
21568007
品番
MXQR20L-40CSAT-M9BWL
参考基準価格(税別)¥54,120販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(CSAT) メタルストッパ 前進端 + ラバーストッパ 後退端
作動方式
複動
調整範囲(mm)
(-) 5
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
アジャスタ位置
【出荷時】(L) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする