引込みクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568216 品番 QLPD150L
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法H(mm)32(±0.01) 寸法H1(mm)24.5 寸法H2(mm)10 寸法M(mm)M4×0.7-8L 寸法M1(mm)M5×0.8 寸法S(mm)1.5 ストローク(mm)1.5 材質(本体)SC440 質量(g)245 寸法D(Φmm)40 材質(レバー部)S45C 寸法D1(Φmm)13.5 寸法d(Φmm)8(G6) 寸法d2(mm)5(F7) 回転半径(mm)(レバー)76.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)0.9 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 材質(握り)ABS樹脂 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻 色(握り)ブラック ワークの厚み公差(mm)±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする