引込みクランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568225 品番 QLPD200L
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
寸法H(mm)40(±0.01) 寸法H1(mm)30.7 寸法H2(mm)13 寸法M(mm)M6×1-9L 寸法M1(mm)M6×1 寸法S(mm)2 ストローク(mm)2 材質(本体)SC440 質量(g)470 寸法D(Φmm)50 材質(レバー部)S45C 寸法D1(Φmm)18 寸法d(Φmm)12(G6) 寸法d2(mm)8(F7) 回転半径(mm)(レバー)111.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)2.5 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 材質(握り)ABS樹脂 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻 色(握り)ブラック ワークの厚み公差(mm)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする