引込みクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568234 品番 QLPDH400L
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
寸法D(mm)65 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)26 寸法Dp(mm)40 寸法H(mm)50 寸法H1(mm)32.8 寸法H2(mm)10 寸法M(mm)M8×1.25-14L 寸法R(mm)180 寸法S(mm)2 寸法d(mm)12 材質(本体)SC440 質量(g)1200 材質(グリップ)フェノール樹脂 材質(レバー部)S45C 回転方向左回転用 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)600 クランプ力(kN)6 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 色(グリップ)ブラック 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(レバー)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 ワークの厚み公差(mm)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする