寸法H(mm)38寸法H1(mm)57寸法H2(mm)33寸法H3(mm)13.5寸法H4(mm)8寸法L(mm)59寸法L1(mm)28寸法L2(mm)30寸法L3(mm)26.1寸法L4(mm)6.3寸法L5(mm)17.5寸法P(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)13.5寸法T(mm)2寸法W(mm)25.4寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)4.7材質(本体)SPCC質量(g)70材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)5.5寸法d1(Φmm)4.5材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM5ハンドル操作角度(°)175締圧力(kN)0.2(F1)/0.5(F2)