拡張ボルト(内形クランプ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568426 品番 CP127-06501B
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 寸法D(Φmm)22.5 寸法D1(Φmm)13.2 寸法L(mm)29 寸法M(mm)M8×1.25 質量(g)50 寸法L1(mm)10 寸法W(mm)6
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする