拡張ボルト(内形クランプ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568444 品番 CP127-12001B
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 寸法D(Φmm)29 寸法D1(Φmm)16 寸法L(mm)41 寸法M(mm)M10×1.5 質量(g)100 寸法L1(mm)13 寸法W(mm)8
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする