NSP125-H14 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568487 NSP125-H14 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568487 NSP125-H14 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568487

角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21568487 品番NSP125-H14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は寸法Gなど209種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)16 寸法H(mm)45 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)29 寸法M(mm)M8×1.25 寸法R(mm)53 寸法S(mm)12 種類ソリッド 質量(g)215 タイプ握りなし 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)29 寸法d1(Φmm)29 寸法B(Φmm)- 材質(インサート)FC材 材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化) 軸穴径(Φmm)14 材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P) 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(センタープレート)つや消しシルバー 色(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)125 押しネジ穴M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする