寸法A(mm)18
寸法H(mm)52
寸法H1(mm)-
寸法L(mm)34
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)69
寸法S(mm)16
種類ソリッド
質量(g)335
タイプ握りなし
寸法D(Φmm)160
寸法D1(Φmm)34
寸法d1(Φmm)28
寸法B(Φmm)-
材質(インサート)FC材
材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)
軸穴径(Φmm)16
材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(センタープレート)つや消しシルバー
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)160
押しネジ穴M6