シンラインキャビネット 両開き扉型<配送時組立サービス付>

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21569878 品番 HTM-109HSS-WE
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。

種類両開き ホワイトグレー 用途シンラインキャビネット 付属品棚板2枚付 仕様鍵付 適合本体主にHTMから始まる本体 質量(kg)36 高さ(mm)1038 材質(本体)スチール タイプ両開き扉型3段 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数3 材質(棚板)スチール メーカー従来品番HTM-109HSS-WM、HTM-109HSS-TM 棚ピッチ(mm)15.8 材質(扉)スチール 関連部品主にHTMA-069BA 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×415×988 材質(塗装)焼付塗装 棚段数(段)3 設置形態下置き専用 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)(最大)53 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1038 均等耐荷重(kg/段)(最大)53 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
※下段で使用する際には、必ず専用ベース:HTMA-069BA-WEを同時にご注文願います。また、オプションで天板:HTMA-029TTN-WEもご注文頂けます。(但し、上下連結の組合せの場合、天板はご使用頂けません。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21569853
2020-10-20
用途:
書類の整理・保管
松浦薬業株式会社 様 (製造業)

スッキリした色合いと形状で置いたことでオフィス感がアップしました。鍵の形状が従来の同型番商品から変わっていたことには驚きまして、今後使い勝手を見ていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする