曜日別特売
BS100ER-K11 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21569984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS100ER-K11 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21569984
BS100ER-K11 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21569984
BS100ER-K11 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21569984

角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21569984品番BS100ER-K11
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法A(mm)14寸法H(mm)36寸法H1(mm)66寸法L(mm)22寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)42.5寸法S(mm)10種類2スポーク仕様-質量(g)555タイプER-S型回転握り付き粉体焼付塗装寸法D(Φmm)100寸法D1(Φmm)30寸法B(Φmm)18材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)11材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)100適合キー溝(mm)4×4押しネジ穴M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする