SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク
125
(mm)
80
150
200
チューブ内径
32
(Φmm)
63
40
32
25
全248種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21570035
品番
CG1DA32-125J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,900
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21570035
CG1DA32-125J
36953464
CG1DA32-125JZ
CG Series(CG1DA32)
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です