寸法A(mm)15
寸法H(mm)41
寸法H1(mm)66
寸法L(mm)25
寸法M(mm)M8×1.25
寸法R(mm)54.5
寸法S(mm)100
種類2スポーク
仕様-
質量(g)835
タイプER-S型回転握り付き粉体焼付塗装
寸法D(Φmm)125
寸法D1(Φmm)35
寸法B(Φmm)18
材質(ハンドル車)FC材
軸穴径(Φmm)12
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)125
適合キー溝(mm)4×4
押しネジ穴M5