BS125ER-K16 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21570456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS125ER-K16 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21570456
BS125ER-K16 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21570456
BS125ER-K16 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21570456

角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21570456品番BS125ER-K16
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法A(mm)15寸法H(mm)41寸法H1(mm)66寸法L(mm)25寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)54.5寸法S(mm)100種類2スポーク仕様-質量(g)835タイプER-S型回転握り付き粉体焼付塗装寸法D(Φmm)125寸法D1(Φmm)35寸法B(Φmm)18材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)16材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)125適合キー溝(mm)5×5押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする